Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchten Modul BR50-AS-i MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchten Modul BR50-AS-i MODULE
Artikel-Nr.:
     3517B-96771730
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     28250148300
EAN/GTIN:
     4061131152491
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

Signalleuchten Modul BR50-AS-i MODULE

BR 50 Signalsäulen AS-i Modul für 31 Slave/Master und maximal 4 Stufen, AS-i 3.0 / EN 50295 - Überall dort anzuwenden, wo Maschinenstände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen - Modulare Bauweise mit robustem Gehäuse für alle Innen- und Außenanwendungen, bei denen es rau zugeht - Modularten sind: Dauerlicht LED| LED Blinklicht (1,5 Hz) - flexibles Baukastensystem gewährleistet leichte Handhabung - Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein stabiler, vibrationsunempfindlicher Aufbau - vielseitige Variationsmöglichkeiten, Befestigung per Stativ-, Rohr- und Direktmontage sind möglich - hohe Schutzart IP 54 (optional IP 65) - Maße: Ø 54 x 63 mm pro Modul
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
265..316 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 110,49*
€ 139,10*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,17*
€ 139,72*
Frei Haus
ab € 115,14*
€ 144,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,45*
€ 232,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfannenberg
28250220000
€ 4,83*
Zubehör
Pfannenberg
28250150040
€ 26,88*
Zubehör
Pfannenberg
28250150010
€ 18,78*
Zubehör
Pfannenberg
28250160040
€ 38,18*
Zubehör
Pfannenberg
28250150020
€ 23,91*
Zubehör
Pfannenberg
28250190000
€ 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.