Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recharge Accu Power AA 1,2V/2100mAh/NiMH 56706 (VE1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Recharge Accu Power AA 1,2V/2100mAh/NiMH 56706 (VE1)
Recharge Accu Power AA 1,2V/2100mAh/NiMH 56706 (VE1)
Artikel-Nr.:
     3517B-96768186
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56706101111
EAN/GTIN:
     4008496550906
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Recharge Accu Power AA 1,2V/2100mAh/NiMH 56706 (VE1)

Der Varta RECHARGE ACCU Power AA mit 2100mAh Kapazität ist Ready to Use für die sofortige Nutzung direkt aus der Packung und ist die beste Wahl für Ihre Standard - Geräte. Mit seiner sehr geringen Selbstentladung und ohne Memory-Effekt passt der Akku perfekt in alle Ihre Geräte wie Digitalkameras, LED-Taschenlampen, Wanduhren, Wecker, Babyphones, Gamecontroller und MP3-Player.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
2100 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
455
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,15*
2 Tage
195
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,27*
Lager 3517
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,697*
€ 2,307*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,34*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,307*
€ 2,74533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,237*
€ 2,66203
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,057*
€ 2,44783
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,867*
€ 2,22173
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,697*
€ 2,01943
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,697* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 23,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.