Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TA 125A,4p,6h,400V,IP67 1457P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose TA 125A,4p,6h,400V,IP67 1457P
Anbaudose TA 125A,4p,6h,400V,IP67 1457P
Artikel-Nr.:
     3517B-96557937
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1457P
EAN/GTIN:
     4015394159117
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TA 125A,4p,6h,400V,IP67 1457P

125A4P 6H400V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT mit Pilotkontakt Geraet darf ausschliesslich mit elektrischer Verriegelung ueber Pilotkontakt betrieben werden!
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 542,44*
€ 585,07*
5
Frei Haus
ab € 545,758*
€ 590,748*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 557,23*
€ 598,27*
1
€ 5,95*
ab € 543,87*
€ 618,42*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 559,82*
€ 636,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 585,07*
€ 696,2333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,47*
€ 677,6693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,44*
€ 645,5036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2.925,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.