Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste TL 4xSchuko,30Gr.schräg 88678


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste TL 4xSchuko,30Gr.schräg 88678
Steckdosenleiste TL 4xSchuko,30Gr.schräg 88678
Artikel-Nr.:
     3517B-96555507
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     88678
EAN/GTIN:
     4015394111764
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Steckdosenleiste TL 4xSchuko,30Gr.schräg 88678

MENNEKES Steckdosen-Leiste anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schuetzen Gehaeuse: 1 PA-Gehaeuse 330x80x51 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Bestueckung: Pos.01 4 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 2p+E 230V Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 1 M 20 oben mit Verschraubung Klemme fuer 1 Leitung bis 3 x 2,5 mm² mit innenliegender Zugentlastung
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, mennekes steckdosen-kombination ip44, leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEE-Energieverteiler, Cekon-Verteiler, Steckdosenkombination
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,04*
€ 134,90*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 118,94*
€ 142,80*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,73*
€ 159,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,99*
€ 168,83*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 142,43*
€ 169,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 317,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.