| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96550358 Herst.-Nr.: 62880 EAN/GTIN: 4018325003749 |
| |
|
| | |
| Cekon-Kupplungsdose CC 532/6H Isogekapselt Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Schutzart (IP): | IPX4 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Steckrichtung: | gerade | Kabeleinführung: | Knickschutztülle | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kupplung, Cekon-Steckvorrichtung, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,02* | € 7,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,19* | € 7,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,07* | € 8,79* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 6,11* | € 8,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,08* | € 8,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|