| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96239768 Herst.-Nr.: 182832 EAN/GTIN: 4021103017975 |
| |
|
| | |
| Laminierte Warntafel Zutritt m.Mundschutz 182832 Laminierte Warntafel mit 125 µm Folie, schnell und einfach anzubringen, wasserfest. Ausührung: " Zutritt nur mit Mundschutz!" Größe: 297x420x1,6 mm Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Ausführung: | Schild | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | UV-beständig: | nein | Halogenfrei: | nein | Wasserfest: | nein | Mit Warn-/Hinweissymbol: | ja | Symbol: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Mundschutz tragen, Mundschutz tragen Hinweisschild, Warn-Aufsteller, Warnaufsteller, corona hinweisschilder maske, warn aufsteller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,16* | € 13,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,96* | € 14,44* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,07* | € 15,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,21* | € 16,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,30* | € 16,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|