Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVERSAL STRIP MESSER SOLAR 1,5-6 21920122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmesser für XLPO, 1,5-6,0 mm², 21920122
Ersatzmesser für XLPO, 1,5-6,0 mm², 21920122
Ersatzmesser für XLPO, 1,5-6,0 mm², 21920122
Artikel-Nr.:
     3517B-96213944
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21920122
EAN/GTIN:
     4044773469721
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

UNIVERSAL STRIP MESSER SOLAR 1,5-6 21920122

Messer UNIVERSAL STRIP BLADE SOLAR 1.5-6
Messer
Leiterquerschnitt 1.5mm² - 6mm²

Anwendungsgebiete: Universal Abisolierzange mit auswechselbaren Abisoliermessern für Spezialanwendungen
Zum Abisolieren und Abmanteln aller Einzeladern und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16 mm²(Bitte beachten Sie den Anwendungsbereich der einzelnen Abmantelmesser)
Geeignet für Fluorpolymer & PVC-Adern, AS-I, Solar, POF Leitungen
Nutzen: Austauschbare Messer für verschiedene Kabelquerschnitte
Kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch Spezialschneidverfahren
Automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung
Einsetzbar unabhängig von Festigkeit und Dimension des Isolationsmaterials
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
1,5..6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,70*
€ 104,79*
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 109,06*
Frei Haus
ab € 91,77*
€ 112,06*
€ 5,90*
ab € 77,53*
€ 112,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.