Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch SBPAV04 BK-PA6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Artikel-Nr.:
     3517B-95974744
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-44100
EAN/GTIN:
     5022660549069
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Spiralschlauch SBPAV04 BK-PA6

Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Selbstverlöschend nach UL94 V0. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern. Der Einsatz von SBPAV0 Spiralschläuchen eignet sich vor allem für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen die Brandschutzklasse UL94 V0 gefordert wird, wie im Schienenfahrzeugbau, in der Luftfahrtindustrie und beim Bau von öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-40..95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 47,91*
€ 61,51*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 49,7304*
€ 61,5204*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 49,7913*
€ 62,0613*
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,7903*
€ 62,8602*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 53,025*
€ 65,565*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,5204*
€ 73,20928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,3804*
€ 71,85268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,6602*
€ 66,23564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,4602*
€ 64,80764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,4903*
€ 63,65346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,7304*
€ 59,17918
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,65768* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.