Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube V2A M40,O-Ring FPM 8740.96.08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95972099
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8740.96.08
EAN/GTIN:
     7611614161150
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Verschlussschraube V2A M40,O-Ring FPM 8740.96.08

Verschlussschrauben rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen (8740.96.08).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Einsatztemperatur:
-40..200 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, Verschlusszapfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Gewindestopfen, Blindstopfen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 23,962*
€ 29,232*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 24,1561*
€ 29,5761*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 23,92*
€ 32,05*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 25,41*
€ 33,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.