Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme 0,14-4qmm, 5,2mm, bl PT 2,5 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme 0,14-4qmm, 5,2mm, bl PT 2,5 BU
Durchgangsreihenklemme 0,14-4qmm, 5,2mm, bl PT 2,5 BU
Artikel-Nr.:
     3517B-95937312
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209523
EAN/GTIN:
     4046356329798
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact

Durchgangsreihenklemme 0,14-4qmm, 5,2mm, bl PT 2,5 BU

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3882*
€ 0,5082*
2 Tage
475
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,40*
€ 0,60*
2 Tage
488
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40568*
€ 0,61568*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,62*
3 Tage
271
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030511
ab € 0,275*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,196*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.