Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel f.TS 35, 8mm ZEW 35/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endwinkel f.TS 35, 8mm ZEW 35/2
Endwinkel f.TS 35, 8mm ZEW 35/2
Artikel-Nr.:
     3517B-95915679
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8630740000
EAN/GTIN:
     4032248348916
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen

Endwinkel f.TS 35, 8mm ZEW 35/2

Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraublos
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
8 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40948*
€ 0,65948*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,66*
3 Tage
123
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,427*
€ 0,687*
4 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4325*
€ 0,6925*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4346*
€ 0,6946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04165*
Zubehör
Weidmüller
1609920000
ab € 0,05852*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.