Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NHXMH-ST-J 5x2,5 Tr.500 Mantelltg halogenfr. RE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NHXMH-ST-J 5x2,5 Tr.500 Mantelltg halogenfr. RE
NHXMH-ST-J 5x2,5 Tr.500 Mantelltg halogenfr. RE
Artikel-Nr.:
     3517B-95687637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NHXMH-ST-J 5x2,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NHXMH-J

NHXMH-ST-J 5x2,5 Tr.500 Mantelltg halogenfr. RE

Zur wirkungsvollen Begrenzung der elektromagnetischen Störwechselfelder. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton, vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen und Sachwertkonzentration. Diese Leitung ist auch für die Verwendung im Freien geeignet.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schirm:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,12*
€ 8,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,80*
€ 8,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.