Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFÖU 185 sw S Gummiaderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NSGAFÖU 185 sw S Gummiaderleitung
NSGAFÖU 185 sw S Gummiaderleitung
Artikel-Nr.:
     3517B-95675180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NSGAFÖU 185 sw S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
MC4 Verbindungsleitung

NSGAFÖU 185 sw S Gummiaderleitung

Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen. Kurzschlußfeste Leitung.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
LWL-Elemente:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,29*
€ 46,76
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,49*
€ 45,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,40*
€ 43,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,66*
€ 41,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,40*
€ 39,75
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,50*
€ 33,92
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.