Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-JZ 7x1,5 Eca Ri.50 Mantelltg Feuchtraum 7x 1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NYM-JZ 7x1,5 Eca Ri.50 Mantelltg Feuchtraum 7x 1,5
NYM-JZ 7x1,5 Eca Ri.50 Mantelltg Feuchtraum 7x 1,5
Artikel-Nr.:
     3517B-95665820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYM-JZ 7x 1,5 Eca Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
feuchtraumkabel 7x1,5

NYM-JZ 7x1,5 Eca Ri.50 Mantelltg Feuchtraum 7x 1,5

Nach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. Aderfarbcode nach VDE 0293: Adern schwarz mit Zahlenaufdruck.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
7
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 50m, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7796*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,2796*
€ 2,71272
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,2296*
€ 2,65322
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,0996*
€ 2,49852
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,0296*
€ 2,41522
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,7796*
€ 2,11772
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.