Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YR 10x0,8 Tr.500 Klingelmantelleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YR 10x0,8 Tr.500 Klingelmantelleitung
YR 10x0,8 Tr.500 Klingelmantelleitung
Artikel-Nr.:
     3517B-95661193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YR 10x0,8 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 500m
klingeldraht

YR 10x0,8 Tr.500 Klingelmantelleitung

Aufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
10
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2864*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,8064*
€ 3,33962
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,7664*
€ 3,29202
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,5564*
€ 3,04212
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,4664*
€ 2,93502
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,2864*
€ 2,72082
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.