| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95289204 Herst.-Nr.: 774136 EAN/GTIN: 4046548011944 |
| |
|
| | |
| Zweihandsicherheitsrelais 24VDC 2so PNOZ e2.1p #774136 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: entsprechend der Anforderungsklasse IIIC nach EN 574 Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge, 1 Hilfsausgang in HL-Technik UB 24V DC, Breite 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik. Automatischer Start, Verknüpfung mehrerer Geräte. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574: | Typ III C | Mit Zulassung für BG BIA: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Pressensteuerung, Zweihandbediengerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,47* | € 266,58* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 239,85* | € 267,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,18* | € 269,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 255,77* | € 284,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 283,69* | € 313,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|