Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter Einbau/rot P1-25/E-RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95277515
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002388
EAN/GTIN:
     4015080023883
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Lasttrenner

Not-Aus-Schalter Einbau/rot P1-25/E-RT

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: P1, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 25 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,16*
€ 23,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,70*
€ 23,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,43*
€ 24,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,56*
€ 26,21*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,93*
€ 26,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
65011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,49*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 16,74*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
205548
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,55*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 37,53*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,67*
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,57*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.