Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse IP55 E-PKZ0-GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95276740
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072908
EAN/GTIN:
     4015080729082
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

Isolierstoffgehäuse IP55 E-PKZ0-GR

Isolierstoffgehäuse für den Einbau, für PKZM0, Schutzart IP55, integrierte Klemme für PE(N)-Anschluss, je 2 Leitungseinführungen M25 vorgeprägt, mit rot-gelbem Drehgriff
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
85 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
124 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,88*
€ 17,30*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 13,29*
€ 17,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,10*
€ 19,04*
€ 4,00*
ab € 15,24*
€ 20,43*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,33*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082158
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082155
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.