| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95260676 Herst.-Nr.: 720300 EAN/GTIN: 4046548013436 |
| |
|
| | |
| Schutztürwächter 24VDC 6S4Ö PST 4 #720300 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung Ausgänge: 6S, 4Ö UB 24V DC, Breite: 90mm, Schraubklemmen integriert, Schutztürwächter, Gleichzeitigskeitüberwachung ca. 4 s.. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Auswertung der Eingänge: | zweikanalig | Mit Rückführkreis: | ja | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 6 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 4 | Breite: | 90 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 308,50* | € 351,80* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 311,13* | € 352,38* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 309,44* | € 353,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,46* | € 355,35* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,81* | € 363,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|