| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95258902 Herst.-Nr.: AC2257 EAN/GTIN: 4021179003452 |
| |
|
| | |
| Aktives AS-i Modul 4E/4A 26,5-31,6V DC AC2257 Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul, Tragschienenmontage, 4 Eingänge / 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 50 mA, Transistor PNP Combicon Anschluss, Combicon, Module anreihbar , Adressierbuchse , Externe Sensorversorgung PELV , Version 2.1, Werkstoff Gehäuse: PA Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 20..30 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Eingangsstrom bei Signal 1: | 10 mA | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Ausgangsstrom: | 1 A | Zulässige Spannung am Ausgang: | 10..30 V | Art der Ausgangsspannung: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 122,59* | € 141,19* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 123,33* | € 141,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,16* | € 146,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 131,46* | € 151,16* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,27* | € 154,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|