Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M18x1,Stecker DC,pnp,no,sn=5mm,b IG5813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M18x1,Stecker DC,pnp,no,sn=5mm,b IG5813
Sensor,ind.,M18x1,Stecker DC,pnp,no,sn=5mm,b IG5813
Artikel-Nr.:
     3517B-95258632
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IG5813
EAN/GTIN:
     4021179114332
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M18x1,Stecker DC,pnp,no,sn=5mm,b IG5813

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 5 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4571) aktive Fläche: PBT
Weitere Informationen:
Höhe des Sensors:
89 mm
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Versorgungsspannung:
10..36 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..36 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,56*
€ 60,10*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,49*
€ 61,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,79*
€ 61,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,44*
€ 62,34*
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 63,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.