Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M12x1,Kabel DC,pnp,no,sn=2mm,b IF5188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M12x1,Kabel DC,pnp,no,sn=2mm,b IF5188
Sensor,ind.,M12x1,Kabel DC,pnp,no,sn=2mm,b IF5188
Artikel-Nr.:
     3517B-95258598
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IF5188
EAN/GTIN:
     4021179092494
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M12x1,Kabel DC,pnp,no,sn=2mm,b IF5188

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche: PC (Polycarbonat)
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
150 mA
Versorgungsspannung:
10..36 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,34*
€ 60,25*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,70*
€ 60,51*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,58*
€ 61,71*
Frei Haus
ab € 50,28*
€ 62,97*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,81*
€ 63,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.