Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M18x1,Kabel DC,pnp,1Ö,sn=5mm,b IG5497


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M18x1,Kabel DC,pnp,1Ö,sn=5mm,b IG5497
Sensor,ind.,M18x1,Kabel DC,pnp,1Ö,sn=5mm,b IG5497
Artikel-Nr.:
     3517B-95258281
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IG5497
EAN/GTIN:
     4021179111546
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M18x1,Kabel DC,pnp,1Ö,sn=5mm,b IG5497

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 5 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 18...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Öffner, n.c., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche: PC (Polycarbonat)
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
48 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,56*
€ 64,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,60*
€ 64,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,51*
€ 65,62*
Frei Haus
ab € 51,64*
€ 66,96*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,76*
€ 67,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.