| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95257183 Herst.-Nr.: 266643 EAN/GTIN: 4015082666439 |
| |
|
| | |
| Hauptschalterbausatz seitlich links 3p. NZM3-XS-L Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Verlängerungsachse NZM..-XV4. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch. Weitere Informationen: | | Mit Wiederanlaufsperre: | nein | Mit Schlüsselschloss: | nein | Hängeschlossverriegelung: | ja | Farbe: | schwarz | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Mit Achse: | ja | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Schutzart (NEMA): | 4X, 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 196,76* | € 227,88* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 196,50* | € 229,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,76* | € 240,42* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 212,95* | € 247,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,37* | € 250,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 207,76* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|