Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 9-45A ZEB32-45-GF/KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95247273
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136501
EAN/GTIN:
     4015081332816
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzrelais 9-45A ZEB32-45-GF/KK

Motorschutzrelais, Sortiment: Elektronische Motorschutzrelais ZEB, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste, Hand/Auto-Reset wählbar, Schutz bei Schweranlauf (Class 10 bis Class 20), Montageart: Einzelaufstellung, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DIULM17, DIULM25, DIULM32, SDAINLM30, SDAINLM45, SDAINLM55, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
9..45 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,61*
€ 167,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,84*
€ 169,23*
€ 5,95*
ab € 150,89*
€ 173,80*
Frei Haus
ab € 153,86*
€ 176,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,18*
€ 177,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278358 SDAINLM30(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 265,35*
Zubehör
Eaton
101383 SDAINLM30(400V50HZ)
ab € 265,26*
Zubehör
Eaton
101385 SDAINLM55(400V50HZ)
ab € 408,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.