Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler-Klemme 24/3-30VDC 3A 859-730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler-Klemme 24/3-30VDC 3A 859-730
Optokoppler-Klemme 24/3-30VDC 3A 859-730
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95238887
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-730
EAN/GTIN:
     4055143604987
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Optokoppler
anschlussklemmen wago
anschlussklemme

Optokoppler-Klemme 24/3-30VDC 3A 859-730

Optokopplermodul
Eingangsnennspannung DC 24 V
Ausgangsspannungsbereich DC 3 30 V
Grenzdauerstrom 3 A
2-Leiter-Anschluss
6 mm Baubreite
grau
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
15..27 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3..30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussklemmen grau, Optokopplermodul, Minioptokopplermodul
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 21,62*
€ 25,10*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 23,99*
€ 27,66*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 24,70*
€ 27,94*
10
€ 5,95*
ab € 25,0506*
€ 28,9406*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 23,90*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502/000-024
ab € 11,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503/000-024
ab € 11,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402/000-006
ab € 4,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402/000-029
ab € 0,2787*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-005
ab € 0,2852*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406/000-006
ab € 0,5864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-409/000-006
ab € 0,7848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.