Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relais 24-230VAC 100mA TOS 5VDC/230VAC 0,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Solid-State-Relais 24-230VAC 100mA TOS 5VDC/230VAC 0,1A
Solid-State-Relais 24-230VAC 100mA TOS 5VDC/230VAC 0,1A
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95236771
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951100000
EAN/GTIN:
     4032248741878
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais

Solid-State-Relais 24-230VAC 100mA TOS 5VDC/230VAC 0,1A

Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
4..6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24..230 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, Triac, Varistor, weidmüller koppelrelais, industrierelais, Optokopplermodul, Minioptokopplermodul
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,72*
€ 14,69*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,05*
€ 15,11*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,741*
€ 18,071*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,89*
€ 18,26*
10
Frei Haus
ab € 15,416*
€ 18,796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,071*
€ 21,50449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,331*
€ 20,62389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,741*
€ 17,54179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 180,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2460810000
ab € 0,46804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.