Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbraucherabzweig 400V 0,14-0,2A 230V 3RA2110-0BE15-1AP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbraucherabzweig 400V 0,14-0,2A 230V 3RA2110-0BE15-1AP0
Verbraucherabzweig 400V 0,14-0,2A 230V 3RA2110-0BE15-1AP0
Artikel-Nr.:
     3517B-95230802
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21100BE151AP0
EAN/GTIN:
     4011209795266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
verbraucherabzweiger

Verbraucherabzweig 400V 0,14-0,2A 230V 3RA2110-0BE15-1AP0

Die sicherungslosen Verbraucherabzweige 3RA2 bestehen aus dem Leistungsschalter 3RV2 und dem elektromechanischen Schütz 3RT2. Diese sind über vorgefertigte Bausätze (Verbindungsbausteine, Verdrahtungsbausätze und Hutschienen- oder Sammelschienenadapter) elektrisch und mechanisch verbunden. Die Verbraucherabzweige 3RA2 sind klimafest. Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
sonstige
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,06 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,2 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0,2 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,14..0,2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kombinationsstarter, Motorstarterkombination, Kompaktstarter, Motorabgangskombination
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 66,09*
€ 72,56*
€ 4,95*
ab € 77,37*
€ 84,91*
€ 4,95*
ab € 78,32*
€ 85,97*
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 87,42*
Lager 3517
€ 4,50*
ab € 83,51*
€ 91,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.