| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95222315 Herst.-Nr.: 7506631 EAN/GTIN: 4047101117394 |
| |
|
| | |
| Temperatur-Messverstärker 1-kanalig IM34-12EX-RI Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, ATEX, IECEx, CFMUS, UL, TR CU, INMETRO, CCOE, Einsatz in Zone 2, Eingang für Pt100/Ni100-Widerstände, Thermoelemente und Millivoltsignale in 2-, 3- oder 4-Leiter-Technik, Ausgangskreis: 0/4-20 mA, Grenzwertrelais, Messbereichsanfang und -ende über Drehcodierschalter einstellbar, Allseitige galvanische Trennung Weitere Informationen: | | Mit Schaltausgang: | ja | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Umgebungstemperatur: | -25..70 °C | Gewicht: | 157 kg | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,87* | € 346,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 310,41* | € 352,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,76* | € 367,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,30* | € 371,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 328,13* | € 376,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|