| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95210093 Herst.-Nr.: 101154220 EAN/GTIN: 4030661171579 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter 3Ö AZ 16-03ZVRK Weitere Informationen: | | Mit Statusanzeige: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Breite des Sensors: | 52 mm | Höhe des Sensors: | 90 mm | Länge des Sensors: | 30 mm | Zwangsöffnung: | ja | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 3 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 3 | Ausführung des Schaltglieds: | Schleichschaltglied | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,34* | € 43,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,67* | € 45,99* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,34* | € 46,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,48* | € 47,15* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,28* | € 47,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|