Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mid-Range-Distanzsensor DT50-N1114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-93686658
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1047582
EAN/GTIN:
     4047084176746
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
distanzsensor sick
abstandssensor

Mid-Range-Distanzsensor DT50-N1114

Mid-Range-Distanzsensoren, Dx50, DT50-N1114, Messbereich: 200 mm ... 10.000 mm, 90 % Remission, 200 mm ... 6.500 mm, 18 % Remission, 200 mm ... 4.000 mm, 6 % Remission, Minimale Ansprechzeit: 20 ms, Art des Analogausgangs: Spannungsausgang, Digitalausgang: 1 x NPN, Lichtsender: Laser, rot, Laserklasse: 2, Multifunktionseingang (MF): 1 x
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
15 V
Breite des Sensors:
36,1 mm
Höhe des Sensors:
62,7 mm
Länge des Sensors:
57,7 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Messbereich Länge:
10000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,25*
€ 451,50*
Frei Haus
ab € 399,97*
€ 456,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 457,51*
€ 504,67*
Frei Haus
ab € 464,48*
€ 509,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,67*
€ 600,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,49*
€ 594,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,65*
€ 569,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,30*
€ 560,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,51*
€ 544,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.