Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long-Range-Distanzsensor DL1000-S11110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Long-Range-Distanzsensor DL1000-S11110
Artikel-Nr.:
     3517B-93685857
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1100075
EAN/GTIN:
     4047084494581
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
distanzsensor sick
abstandssensor

Long-Range-Distanzsensor DL1000-S11110

Long-Range-Distanzsensoren, Dx1000, DL1000-S11110, Messobjekt: Reflektor, Messbereich: 0,2 m ... 1.500 m, auf Reflexionsfolie Diamond Grade , Wiederholgenauigkeit: = 1 mm, siehe Wiederholgenauigkeitskennlinien, Genauigkeit: Typ. ± 15 mm siehe Messgenauigkeitsdiagramm, Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, Seriell, SSI, EtherNet/IP , Art des Analogausgangs: Stromausgang
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18 V
Breite des Sensors:
84 mm
Höhe des Sensors:
104,4 mm
Länge des Sensors:
140,5 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Max. Ausgangsstrom:
20 mA
Messbereich Länge:
1500000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.344,78*
€ 6.472,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.349,77*
€ 6.477,17*
Frei Haus
ab € 6.413,91*
€ 6.541,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.477,17*
€ 7.707,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.453,51*
€ 7.679,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.365,51*
€ 7.574,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.349,77*
€ 7.556,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.