Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long-Range-Distanzsensor DME5000-113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-93685055
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1025248
EAN/GTIN:
     4047084170386
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
distanzsensor sick
abstandssensor

Long-Range-Distanzsensor DME5000-113

Long-Range-Distanzsensoren, DME5000, DME5000-113, Messbereich: 0,15 m ... 70 m, auf Reflexionsfolie Diamond Grade , Wiederholgenauigkeit: 0,5 mm, Genauigkeit: ± 2 mm, Ausgabezeit: 2 ms, Kommunikationsschnittstelle: Seriell, Anschlussart: Stecker, M16, 8-polig, Stromaufnahme: Bei 24 V DC < 250 mA
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
61 mm
Höhe des Sensors:
101 mm
Länge des Sensors:
176 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Messbereich Länge:
70000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.826,74*
€ 6.929,02*
Frei Haus
ab € 6.626,84*
€ 6.934,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 7.592,39*
€ 7.691,94*
Frei Haus
ab € 7.669,08*
€ 7.768,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.691,94*
€ 9.153,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.669,26*
€ 9.126,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.592,39*
€ 9.034,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.