Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer BarcodeScanner CLV630-0121S01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-93677170
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1048440
EAN/GTIN:
     4047084224478
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer BarcodeScanner CLV630-0121S01

Stationäre Barcode-Scanner, CLV63x, CLV630-0121S01, Optischer Fokus: Fixfokus, Bauart: Dreheck-Variante Single Port 12-polig, Max. Leseabstand: 735 mm, Druckverfahren Code: Inkjet (direkt markierte Codes), Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP , EtherCAT®, Seriell, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Tiefkühlnutzung: nein, Frontscheibenmaterial: Kunststoff, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
96 mm
Höhe des Sensors:
38 mm
Länge des Sensors:
61 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.772,08*
€ 3.010,19*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.771,82*
€ 3.011,15*
Frei Haus
ab € 2.802,18*
€ 3.039,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.010,19*
€ 3.582,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.979,61*
€ 3.545,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.875,44*
€ 3.421,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.814,99*
€ 3.349,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.772,08*
€ 3.298,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.