Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer BarcodeScanner CLV622-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93677152
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1041792
EAN/GTIN:
     4047084141416
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer BarcodeScanner CLV622-0000

Stationäre Barcode-Scanner, CLV62x, CLV622-0000, Optischer Fokus: Fixfokus, Bauart: Leitungsvariante, Max. Leseabstand: 200 mm, Druckverfahren Code: Etikett/Label (gedruckte Codes), Kommunikationsschnittstelle: PROFINET, EtherCAT®, Seriell, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Tiefkühlnutzung: nein, Frontscheibenmaterial: Glas, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
66 mm
Höhe des Sensors:
38 mm
Länge des Sensors:
61 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.462,59*
€ 1.590,82*
Frei Haus
ab € 1.423,24*
€ 1.596,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.625,81*
€ 1.769,09*
Frei Haus
ab € 1.652,33*
€ 1.786,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.683,60*
€ 1.820,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.769,09*
€ 2.105,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.759,46*
€ 2.093,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.678,58*
€ 1.997,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.650,89*
€ 1.964,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,81*
€ 1.934,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.