Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer BarcodeScanner CLV640-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-93677133
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1042016
EAN/GTIN:
     4047084190582
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer BarcodeScanner CLV640-1000

Stationäre Barcode-Scanner, CLV64x, CLV640-1000, Version: Standard Density, Optischer Fokus: Dynamische Fokussteuerung, Anschlussart: Leitung, Lesefenster: Stirnseitig, Sensortyp: Rasterscanner, Schutzart: IP65, Frontscheibenmaterial: Glas, Lichtfleck: Kreisförmig
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
96 mm
Höhe des Sensors:
38 mm
Länge des Sensors:
61 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.307,51*
€ 3.543,53*
Frei Haus
ab € 3.345,78*
€ 3.578,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.574,60*
€ 3.818,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.543,53*
€ 4.216,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.510,46*
€ 4.177,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.403,55*
€ 4.050,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.345,30*
€ 3.980,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.307,51*
€ 3.935,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.