Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer BarcodeScanner CLV601-0D200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick Barcodeleser Typ Barcode-Lesegerät Kabel LED, Erfassungsbereich 30mm 5V mit RS232, 5 V dc
Sick Barcodeleser Typ Barcode-Lesegerät Kabel LED, Erfassungsbereich 30mm 5V mit RS232, 5 V dc
Sick Barcodeleser Typ Barcode-Lesegerät Kabel LED, Erfassungsbereich 30mm 5V mit RS232, 5 V dc
Sick Barcodeleser Typ Barcode-Lesegerät Kabel LED, Erfassungsbereich 30mm 5V mit RS232, 5 V dc
Sick Barcodeleser Typ Barcode-Lesegerät Kabel LED, Erfassungsbereich 30mm 5V mit RS232, 5 V dc
Artikel-Nr.:
     3517B-93677017
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1079204
EAN/GTIN:
     4047084414831
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer BarcodeScanner CLV601-0D200

Stationäre Barcode-Scanner, CLV60x, CLV601-0D200, Optischer Fokus: Fixfokus, Bauart: Leitungsvariante, Max. Leseabstand: 70 mm, Druckverfahren Code: Etikett/Label (gedruckte Codes), Kommunikationsschnittstelle: Seriell, Tiefkühlnutzung: nein, Frontscheibenmaterial: Kunststoff, Schutzart: IP40
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Länge des Sensors:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,33*
€ 630,69*
Frei Haus
ab € 552,21*
€ 636,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 632,45*
€ 705,04*
Frei Haus
ab € 638,72*
€ 711,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,04*
€ 839,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,23*
€ 829,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,53*
€ 808,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,13*
€ 791,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,45*
€ 752,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.