Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InkrementalEncoderInterfa. DC 5V, dgr 750-637/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-93367156
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-637/040-000
EAN/GTIN:
     4066966208634
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

InkrementalEncoderInterfa. DC 5V, dgr 750-637/040-000

Inkremental-Encoder-Interface
DC 5 V
Differenzeingang
32 Bit
ExtremDas Modul stellt ein Interface für beliebige Inkremental-Encoder mit unterschiedlichen Anschlüssen dar.
Ein Zähler mit Quadraturdecoder sowie ein Latch für den Nullimpuls können von der Steuerung gelesen und aktiviert werden. Die Steuerung kann den Zähler setzen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,88*
€ 396,22*
€ 5,95*
ab € 359,48*
€ 396,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 382,80*
€ 421,48*
Frei Haus
ab € 391,72*
€ 429,89*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 423,22*
€ 460,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,48*
€ 501,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,72*
€ 493,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,35*
€ 476,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,02*
€ 468,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,80*
€ 455,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
€ 0,828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
€ 205,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
€ 319,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
€ 52,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
€ 52,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
€ 52,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-835
€ 359,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.