Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuskoppler 4. Generation,Extrem 750-364/040-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93154764
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-364/040-010
EAN/GTIN:
     4055143923026
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

Feldbuskoppler 4. Generation,Extrem 750-364/040-010

Feldbuskoppler Modbus TCP M12
4. Generation
ExtremDer Feldbuskoppler Modbus TCP/UDP verbindet das modulare WAGO-I/O-SYSTEM mit ETHERNET.
Der Feldbuskoppler erkennt die gesteckten I/O-Module und erstellt daraus ein lokales Prozessabbild.
Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung des Feldbusses in Linientopologie.
Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei DC:
0,5 A
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,68*
€ 495,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 463,7525*
€ 500,9625*
€ 5,95*
ab € 468,05*
€ 508,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 501,70*
€ 542,40*
Frei Haus
ab € 511,28*
€ 554,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,40*
€ 645,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,97*
€ 641,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,77*
€ 622,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,07*
€ 612,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,70*
€ 597,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
€ 205,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
€ 319,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
€ 52,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
€ 52,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
€ 52,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-011
€ 20,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-012
€ 21,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.