Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleitersensor MLV41-LL-IR-2492


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-92962812
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     249773
EAN/GTIN:
     4050143117895
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
Lichtleitergerät

Lichtleitersensor MLV41-LL-IR-2492

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Infrarotlicht, PNP-Ausgänge, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung
Weitere Informationen:
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Infrarotlicht
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: glasfaser sensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 303,30*
€ 360,95*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 302,73*
€ 361,46*
Frei Haus
ab € 305,66*
€ 363,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,75*
€ 397,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,95*
€ 429,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,37*
€ 413,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,09*
€ 386,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,19*
€ 376,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,30*
€ 360,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.