Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker IM12-DI01 #7580047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker IM12-DI01 #7580047
Artikel-Nr.:
     3517B-92769881
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7580047
EAN/GTIN:
     4047101420920
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker IM12-DI01 #7580047

Trennschaltverstärker, 2-kanalig, Zwei Transistorausgänge (Push Pull), Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits-/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein-/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei), ATEX Einsatz in Zone 2, cUL, SIL 2
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
12,5 mm
Höhe:
128 mm
Leistungsaufnahme:
1,7 W
Betriebstemperatur:
-25..70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,46*
€ 223,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,73*
€ 224,09*
Frei Haus
ab € 183,06*
€ 229,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.