|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-92769106 Herst.-Nr.: 3074221 EAN/GTIN: 0662488742218 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter D10DNFPBQ Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, 8 mm Stecker, 6-polig, Schnappverschluss, Teach-in Programmierung, Ansprechzeit einstellbar, Blaues sichtbares Licht, Betriebsspannung 12 24 VDC, optische Leistung einstellbar, Ausschaltverzögerung (0 100 ms) Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 10,5 mm | Höhe des Verstärkers: | 35,9 mm | Länge des Verstärkers: | 84,4 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 65 mA | Lichtart: | Blaulicht | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 248,90* | € 300,36* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 249,15* | € 302,06* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 251,81* | € 305,11* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 254,43* | € 306,49* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 256,30* | € 314,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|