|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-92764317 Herst.-Nr.: 3047279 EAN/GTIN: 0662488472795 |
| |
|
|  |  |
 | Lichtleiter-Sensor SM312FPBQD Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 12,3 mm | Höhe des Verstärkers: | 30,7 mm | Länge des Verstärkers: | 71,3 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 25 mA | Lichtart: | Blaulicht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 204,29* | € 251,33* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 206,64* | € 253,82* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 209,80* | € 256,39* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 210,02* | € 257,54* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 212,87* | € 264,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|