Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementreihenklemme 500V, 20A, 0,14-4qmm PTTB2,52DIO/#1032738


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bauelementreihenklemme 500V, 20A, 0,14-4qmm PTTB2,52DIO/#1032738
Bauelementreihenklemme 500V, 20A, 0,14-4qmm PTTB2,52DIO/#1032738
Artikel-Nr.:
     3517B-92752347
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1032738
EAN/GTIN:
     4055626537351
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Bauelementreihenklemme 500V, 20A, 0,14-4qmm PTTB2,52DIO/#1032738

Bauelementreihenklemme, Der max. Strom wird durch die Diode bestimmt. Eingebaut: Diode 1N 4007, Sperrspannung: 1300 V, Dauergrenzstrom: 0,5 A., mit integrierter Diode 1N4007, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,0986*
€ 3,7486*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2982*
€ 3,9782*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4418*
€ 4,1418*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5696*
€ 4,2896*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,6122*
€ 4,3322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9782*
€ 4,73406
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2982*
€ 3,92486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 198,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3211634
ab € 0,2552*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,166*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.