Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenstation Audio Freisprech ws VIP 6203W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenstation Audio Freisprech ws VIP 6203W
Innenstation Audio Freisprech ws VIP 6203W
Artikel-Nr.:
     3517B-92667514
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     6203W
EAN/GTIN:
     8023903209716
Suchbegriffe:
Haustelefon
Systemtelefon
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner

Innenstation Audio Freisprech ws VIP 6203W

Innenstation Audio Easycom VIP mit Freisprechfunktion und elektronischem Rufton. Einstellung der Ruflautstärke, Ruftonabschaltung, Lautstärkeregelung des Lautsprechers und Mithörsperre. Serienmässige Gesprächsannahme-Taste mit LED-Anzeige der aktiven Sprechverbindung, Türöffner und sechs konfigurierbaren Tasten. Weiss. Abmessungen: 90x160x28mm.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Türöffner, systemtelefon
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,41*
€ 178,69*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,00*
€ 179,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,22*
€ 183,47*
Frei Haus
ab € 150,19*
€ 186,15*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,92*
€ 187,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.