Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Innenstation Komfort AP 2Draht sw/glänz REA665Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Innenstation Komfort AP 2Draht sw/glänz REA665Y
Video-Innenstation Komfort AP 2Draht sw/glänz REA665Y
Artikel-Nr.:
     3517B-92654247
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REA665Y
EAN/GTIN:
     3599430020278
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Systemtelefon
Gegensprechanlage

Video-Innenstation Komfort AP 2Draht sw/glänz REA665Y

Innenstation Video Komfort AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH. Video Innenstation Komfort zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073, bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Video-Designrahmen und beleuchtetes TFT-Farbdisplay 3,5 Zoll. Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
nein
Bedienung Türöffner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 416,01*
€ 482,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 423,60*
€ 495,24*
Frei Haus
ab € 430,27*
€ 500,23*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 519,46*
€ 604,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,24*
€ 589,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,24*
€ 588,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,14*
€ 563,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,18*
€ 546,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,60*
€ 504,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELCOM
REH003Y
ab € 82,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.