Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Standard Edelstahl/weiß HTS 811-01 E/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92652880
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200044641-00
EAN/GTIN:
     4015739446414
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Haustelefon Standard Edelstahl/weiß HTS 811-01 E/W

Haustelefon Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,07*
€ 179,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,94*
€ 182,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,84*
€ 185,82*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,13*
€ 190,90*
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 159,78*
€ 192,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029589-00
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.