Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke 24V EWLS UP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Lichtschranke 24V EWLS UP2
Einweg-Lichtschranke 24V EWLS UP2
Artikel-Nr.:
     3517B-92555338
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2902146
EAN/GTIN:
     4250035407206
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Torantrieb

Einweg-Lichtschranke 24V EWLS UP2

Einweg-Lichtschranke 24 V unter Putz
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke berner, einweg-lichtschranke, Initiator, Sensor, Einweglichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,63*
€ 66,53*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,77*
€ 66,65*
€ 5,95*
ab € 51,83*
€ 68,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 53,36*
€ 70,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.