Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 60VUC10%,3...33VDC TOS 60VUC 24VDC2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92362106
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1127200000
EAN/GTIN:
     4032248909032
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais

Halbleiterrelais 60VUC10%,3...33VDC TOS 60VUC 24VDC2A

Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
48..72 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung:
3..33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 21,35*
€ 23,64*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 21,64*
€ 24,06*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 25,13*
€ 27,96*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 25,90*
€ 28,77*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 26,724*
€ 29,764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,764*
€ 35,41916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,944*
€ 34,44336
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,724*
€ 31,80156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 297,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.