Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision-Sensor VOS2000-F226W-8MM-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-92063621
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70129943
EAN/GTIN:
     4050143466528
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Vision Sensor

Vision-Sensor VOS2000-F226W-8MM-I

Vision-Sensor für 1-D- und 2-D-Codelesung
Auflösung: 1280 x 960 Pixel
Lichtquelle: integrierter LED-Blitz, weiß
Objektiv: M12-Objektiv
Brennweite: 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Festmontage
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Funkstandard Bluetooth:
nein
Befestigungsart:
mit Schrauben
Breite:
58 mm
Höhe:
57 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: vision sensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.161,84*
€ 2.252,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.178,44*
€ 2.258,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.199,71*
€ 2.279,94*
Frei Haus
ab € 2.191,23*
€ 2.280,40*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.229,15*
€ 2.347,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.258,12*
€ 2.687,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.248,55*
€ 2.675,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.203,46*
€ 2.622,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.178,44*
€ 2.592,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.